Beli ratchet handle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- KTC Ratchet Handle 1/4inch sq (Kunci Sok Ratchet)Deskripsi:1/4inch sq. LONG RATCHET HANDLE D.PAT.atribut:
- Drive Size (inch): 1/4
- Overall Length (mm): 190
- TRUSCO Spinner HandleDeskripsi:-Optimum when applying higher torque than ratchet handle and stronger force.-Surface treatment is trivalent chromium plating.
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- TEKIRO Ratcheting Combination End Wrench Flexibel Set (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci Ring Pas Ratchet Flexible Set 8pcs 8-19 mm Tekiro WR-FG2031Heat Treated Alloy SteelDrop Forged for Extra StrengthHighly Fully Polishing Finishatribut:
- Type: Wrench
- H&H Ratchet Handle Expandable TypeDeskripsi:Combined ratchet handle with drive angle of 9.5 mm and 12.7 mm 6-stage telescopic type!atribut:
- Square Drive (mm): 9.5/12.7
- Gear Number: 72
- TOP Ratchet Handleatribut:
- Input Drive (mm): Convex 12.7
- Number of Teeth (sheet): 24
- Total Length (mm): 253
- Finishing Material: Carbon Steel
- Yamoto Ratchet Handle-RubberDeskripsi:Chrome vanadium. Rubber grip, 72 tooth ratchet. With thumb lever for reversing. Quick release.- Product Type Ratchet Handle- Overall Length 200mm- No. of Teeth 72- Drive Size 3/8inch- Grip Rubberatribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200mm
- No. of Teeth: 72
- Drive Size: 3/8inch
- Grip: Rubber
- Material: Chrome Vanadium Steel
- SUPER TOOL 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-A ratchet wrench with a pick that corresponds to a distance between opposite sides of hexagon of 4 sizes with 1 piece.-When usi
- SATA L9 Quick-Release Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:11970 6.3MM Series Strong Crank Professional Quick Release Ratchet Wrench Product Introductionatribut:
- H (mm): 9.3
- Length L (mm): 153
- Pieces/Box: 4
- Serial Number: 11970
- W (mm): 24.3
- Ko-Ken (Yamashita Industrial Lab) Ratchet HandleDeskripsi:Z-EAL 3/8" (9.5mm) insertion short ratchet handle (number of gear teeth 72). Short type with a total length of 100mm that fits in the palm of your hand debuts. It has a solid weight feeling. Regardless of 72 teeth and fine gears , Achieves lightness of idling.I think that the more you use it, the better you will feel.We have developed a ratchet mechanism with a structure that focuses on the "lightness of idling torque," which is a characteristic of the ratchet handle. Achieves overwhelming lightness of idling compared to the ratchet mechanism that pushes up the gear with an integrated pawl, which is widely used in the market today. It is a new ratchet handle that has succeeded in fusing "a compact design around the head" at a high level.atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- SIGNET Ratchet HandleDeskripsi:Ultra-compact head type with push release button.atribut:
- Thickness (mm): 13 not including the plug part, 25 including
- Overall Length (mm): 196
- Head Width (mm): 25
- Number of Gear Teeth: 60
- Drive Angle (DR): 45359
Daftar Harga ratchet handle Terbaru October 2026
| monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp379.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp199.900 |
| monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel) | Rp299.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp359.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp289.900 |
| KTC Ratchet Handle 1/4inch sq (Kunci Sok Ratchet) | Rp1.099.900 |
| TONE Long Ratchet Handle | Rp1.099.900 |
| TRUSCO Spinner Handle | Rp77.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102248948-1.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)
/P101561660-1.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)


/50P106770180-1.jpg)


/13P105505039-1.jpg)
/4rP101001171-14.jpg)
/pxP109090933-3.jpg)



/P102753990-2.jpg)
/bxP112199429-1.jpg)
%20Ratchet%20Handle/h4P111190616-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)